材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ピッチ(mm)0.635
寸法H(mm)10
寸法A(mm)5
適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
定格電流(A)30
寸法B(mm)3.5
寸法M(mm)4-40
寸法F(Φmm)6
寸法E(Φmm)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)49以下(X方向)、29.4以下(Y方向)
リール寸法a(Φmm)254
リール寸法b(Φmm)80
リール寸法W(mm)17.5
テープ寸法A(mm)5.3
テープ寸法C(mm)11.8
テープ寸法F(mm)7.5
テープ寸法G(mm)16
テープ寸法P(mm)12