VQZ115-5GB1-C3-PRF-Q V Series(VQZ115) SMC 43714256

V Series(VQZ115)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径2(A) ポート:(C3) o3.2用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 注文コード43714256 品番VQZ115-5GB1-C3-PRF-Q
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など221種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径2(A) ポート:(C3) o3.2用ワンタッチ管継手 オプション(F)ブラケット付 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)DC24 ファンクション(-) 標準タイプ CE-対応品(Q) CE対応
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする