※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電球E26レフ電球タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43714635 品番 LDR6LWRF6A1K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
長さ(mm)100 質量(g)77 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 角度(°)ビーム: 60 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)5.8 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)40000 電球形状レフ球 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.097 中心光度(cd)300 光束(Lm)ビーム:160 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする