※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E26レフ電球タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43714644
品番
LDR9LWRF10A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
125
質量(g)
115
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
角度(°)
ビーム: 60
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
9.4
全光束(Lm)
1000
定格寿命(時間)
40000
電球形状
レフ球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.157
中心光度(cd)
600
光束(Lm)
ビーム:400
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED