※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

20A ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 43715238 20A ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 43715238

ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43715238 品番 20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,636
販売価格(税別)
11,487

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

呼び径(A)20 用途油分を嫌う流体配管に使用 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状蝶ハンドル式 クラス600型 加工内容洗浄処理品 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする