MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
スプリングプローブ(表面実装用)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43719559
品番
VNS-2-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングによってピンが出入りするピンです。
表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。
狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-20〜+85
定格電流(A)
1(スプリングに電流が流れた時:0.2)
動作力
1/2ストロークで約80g
接触抵抗(mΩ)
50以下
耐久性
10000回
RoHS指令(10物質対応)
対応