MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ラッピング用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43720277
品番
WH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラッピング用に御使用下さい。
クリック付きですので、一定の高さで固定できます。
材質
リン青銅0.635
□
仕上
ニッケル下地金メッキ
仕様
圧入工具先端チップP-11
寸法L(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1