MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ラッピング用端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43721083
品番
WR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラッピング用に御使用下さい
材質
リン青銅板厚0.64t
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0