ラッピング用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 43721564 品番 WV-2-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。

材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法L(mm)5 寸法A(mm)0.64 寸法B(mm)1.3 寸法C(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.9-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする