MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ラッピング用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43721659
品番
WV-4-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
1
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.4