MAC8(マックエイト)
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.27
1.27
2.54
寸法H(mm)
1.5
1
1.5
7
8
9
10
2.5
2
3.5
3
4.5
4
5.5
5
6
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43721939
品番
XB-1-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質
ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
1.27
寸法H(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8~1.6