プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43722027 品番 XB-1-4.5-40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型

材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm)1.27 寸法H(mm)4.5 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0〜85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする