曜日別特売
XB-1-6-40P プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 43722063

プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.27
寸法H(mm)6
内容量1袋(10個)注文コード43722063品番XB-1-6-40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型

材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)1.27寸法H(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする