曜日別特売
982C 36 102×16 キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム) 43722445

 

982C 36 102×16 キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム) 43722445
982C 36 102×16 キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム) 43722445

キュービトロンⅡファイバーディスク

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#36
トラスコ品番407-1115
研磨対象普通鋼アルミ
内容量1箱(25枚)注文コード43722445品番982C 36 102×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりきれい
低発熱でワークが焼けにくい
軽い力で楽に作業

用途
溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
粒度#36外径(Φmm)102穴径(Φmm)16研磨対象普通鋼アルミトラスコ品番407-1115最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 鋼材の『粗削り』サンダー掛け
株式会社ネットファクトリー75自動車・二輪車・自転車関連業

表題使用に置いて他の追随を許さない程大変削れる砥石です。コストは掛かりますが短縮時間を考えると余り有り、社内で定番の砥石となっています。

1が参考にしています
対象商品 : 43722454
2022-07-10
用途: 溶接ビート除去時に使用
オーエスケイ製造業

溶接ビート除去時に使用していますが、何と言ってもスピードが違う早い、溶接後のサンダーかけ楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 43722445
2021-02-23
用途: 溶接後の仕上げ
有限会社 三島製造業

以前から使用しているが、最高に削れます。もう少し値段が安ければ言う事ないのですが。

2019-07-09
用途: 溶接後の仕上げ

使いやすく初心者でもそこそこの仕上げができるのでいいですが
包装をもうちょっと簡易化してほしいです

対象商品 : 43722445
2019-01-31
用途: 溶接後の仕上げ

抜群の切削力で作業が捗るため工数が省ける。持ちも他のディスクと比べていいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 43722454
2016-05-10
用途: 溶接部の研削

研削速度が速く、作業性が上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 43722497
2015-06-10
用途: 研磨作業
建設業・工事業

荒削りの持久力が良く大変便利に使用させてもらってます。
3M製品は高いイメージがありますがこの製品は割安感があります

対象商品 : 43722445
2015-02-24
用途: 溶接ビート除去

通常の砥石に比べ切削能力は2倍以上は伊達じゃない!!
砥石の粉が出ないのも非常に良い。
ディスク面以外では削れない為、よく擦れるのに
母材に食い込まないのが、とても気に入ってます。
一度使ってみれば良さは必ず分かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする