KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
ウインカーステーベース(車種対応)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43722761
品番
217-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
純正ウインカーブラケットへ固定。
適合
モンキー用
セット内容
左右1組
種別
フロント用
材質/仕上
スチール/メッキ
適合ねじ径(Φmm)
(ステー)10