LED直管 昼光色 グロー式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43723480 品番 LDF15D/7/8/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約86 形式15W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)1070 直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.116 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
台所用に購入、最初取り付け方法がわからず困りました、検索で出て来た方法で接続、一発点灯でした!!
HPS 様 (サービス業)

台所用に購入、最初取り付け方法がわからず困りました、検索で出て来た方法で接続、一発点灯でした!!追加も必追うかもね。ありがとうございます。

対象商品:
43723516
2024-05-17
用途:
事務所の電気
製造業

事務所の電気をLEDに変えていかないといけないなぁと思っていたところですが、グロータイプでも使えることがわかり試しに買ってみました。ちゃんと使えて明かりもはっきりした明るさでよかった。少しづつ入れ替えていこうと思います。

対象商品:
43723498
2023-10-10
用途:
家電
ナガサカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

LEDにしては安かったので試しに買ってみたら、思ったより明るくて満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
43723516
2024-01-01
用途:
店舗内の照明に

以前の代替え前からのリピートです 使い勝手良しで 明るいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする