FHT代替LED電球 11W 5000K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43723595 品番TLHT32501115
参考基準価格(税別)¥8,642 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

全光束(Lm)1500 色温度(K)5000 光源色昼白色 質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20〜+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90〜242 電球の種類LED
注意
※器具をLED用に配線変更工事をしないと点灯しません。
※防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具、さらに断熱材施工器具ではご使用できません(使用温度範囲40℃を超えるため)。また、調光機能には対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする