曜日別特売
105-217 ガソリンコック KIJIMA(キジマ) 43723985

ガソリンコック

(15件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(mm)9.5
内容量1個注文コード43723985品番105-217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。

適合ホース内径9.5mm用寸法L(mm)47寸法d(mm)9.5寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19寸法B(mm)19
注意
※オートバイ以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41448967
2026-03-14
用途: 古いバイクガソリンコック

旧車バイクのガソリンコックのパッキンがダメになり
コックとキャブの中間に使用。
2コ必要だったので安価で助かりました。

2023-12-28
用途: ドカティ900SSに使用

FCRキャブ車両でして 駐 /停車中にオーバーフロー気味になりFRPタンク使用でコックが簡単操作不可で 外付けのフレームにクランプして使用しています おかげ様でオーバーフローも解消して助かっています

対象商品 : 43723976
2023-11-29
用途: バイク負圧式コックと併用
有限会社萩原住研

長期停車時のキャブレターフロートボウル内のガソリンを使い切る為と負圧コックのトラブル時の対応目的でガスライン間に設置。内径φ7.0にピッタリで操作感も良い。ただON,O表示のプレートがプラスチックでチープ感が残念。

対象商品 : 43723976
2023-11-13
用途: バイクの燃料コックとして

古いバイクなのでオーバーフロー防止に最適です 全体の質感も良くバイクとの違和感もありませんでした

対象商品 : 41448967
2022-10-01
用途: オフロードバイクフュエルラインコック
教育・研究機関

キジマの黒いチューブと共に使用し、4年間漏れることはなかった。秀逸である。

対象商品 : 41448976
2023-01-11
用途: エンジン草刈機の燃料コック。
エムイートライ株式会社

取り付けもチューブサイズで購入しました。非常に簡単に作業が出来た。

対象商品 : 41448967
2019-10-01
用途: 農業機械の注油制御
農・林・水産業

注油が均一に出来るよう制御に取り付けました。
十分効力を発揮頂いております。

対象商品 : 41448967
2017-12-31
用途: デュカティの燃料供給ラインへ設置

デュカティはタンクに満タンにすると、燃料を遮断することが出来ないため、中間部にコックを取り付けました、使用感は良好・漏れ等も無く満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする