塚本無線
塚本無線の 防犯カメラ
塚本無線の 防犯カメラ周辺機器
塚本無線の ケーブル 防犯カメラ用
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
43724066
品番
WTW-CAH2-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
質量(g)
約410
形状
Φ4mm(コネクター含まず)
全長(m)
20
対応機種
AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ
【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※デジタル(HD-SDI)カメラには使用できません。