フラットコットンバフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43724539 品番317366 0150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。

用途適応目安は細目〜極細目 仕様マジック式 適合細目〜極細目 型式テーパー 質量(g)約26.9(実測値) 径(Φmm)マジック面:約 125(実測値) 穴径(Φmm)約27 毛丈(mm)約 1.5(実測値) 外径(Φmm)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする