大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ディスク研磨材
大塚刷毛製造の バフ
大塚刷毛製造の 布バフ
ストライプフラットコットンバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43724548
品番
317367 0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。
用途
適応目安は超微粒〜艶出し
仕様
マジック式
適合
超微粒〜艶出し
型式
テーパー
質量(g)
約27.3(実測値)
径(Φmm)
マジック面:約 125(実測値)
穴径(Φmm)
約27
毛丈(mm)
約 2(実測値)
外径(Φmm)
約160