大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 自動車用研磨
大塚刷毛製造の 自動車用バフ
大塚刷毛製造の 自動車用パッド
ポリッシングパッド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43724557
品番
317709 0000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マジック式用・非吸塵タイプです。ゴムライナー使用とテーパ加工により、モール・ボディが傷付かない。
用途
電動ポリッシャー・サンダー用
仕様
ポリシング用マジックパッド
材質
ライナー本体:ゴム/被着面:マジック
型式
CN
外径(Φmm)
125
危険物の類別
非危険物
取付ねじ径(Φmm)
16