KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ユニバーサルプーラー
2本アームプーラー油圧
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43727086
品番
46-1-B
参考基準価格(税別)
¥296,700
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)
14.6
深さ(mm)
アーム長:300
能力(mm)
外掛け:300
最大荷重(t)
15
注意
※3本アームでご使用になられる際は別途アーム46-300が必要です。