KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の プーラー/引き抜き
ワイパーアームプーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43728005
品番
142-3
参考基準価格(税別)
¥29,680
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパーアームの引き抜きに。
質量(kg)
0.23
寸法d(mm)
29
寸法a(mm)
15
寸法b(mm)
46
寸法c(mm)
2.5