大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43728011
品番
3/4×55
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
長さ(mm)
55
山数
10
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
32
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
ウィット