大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43728115
品番
3/16×10
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/16
材質
鉄
長さ(mm)
10
山数
24
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
ウィット