KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
プーラー用センターボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43728450
品番
618105
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プーラー用。
画像は代表画像です。
長さ(mm)
105
質量(kg)
0.25
ピッチ(mm)
1.5
六角対辺(mm)
19
適合品番
17-2/204-1
ねじサイズ
M18
注意
※画像は代表画像です。