KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
アームプーラー用センターボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43728924
品番
612150
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アームプーラー用
画像は代表画像です。
長さ(mm)
150
質量(kg)
0.13
ピッチ(mm)
1.5
六角対辺(mm)
13
適合品番
41-3/42-3
ねじサイズ
M12
注意
※画像は代表画像です。