コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43730944 品番 CW10x2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング

ワサ寸法B(mm)280 ワサ寸法C(mm)140 寸法L(mm)6 揚程(m)6 チェーン長(m)4 用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング 長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16 カップリングCW10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O チェーン線径(mm)10 30°吊り(t)4.06 60°吊り(t)3.63
注意
※ワイヤーロープ・チェーンの点検を定期的に行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする