メスアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43731618 品番VM12-1516
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スライドハンマー用部品

全長(mm)35 サイズ【1】1516G ピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75 六角(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする