フック寸法A(mm)13
リング寸法A(mm)125
リング寸法B(mm)63
フック寸法B(mm)25
フック寸法C(mm)22
フック寸法D(mm)43
リング寸法D(mm)14
フック寸法E(mm)110
フック寸法F(mm)33
フック寸法G(mm)28
フック寸法H(mm)27
揚程(m)2.5
寸法L(m)2.5
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)1