70-02/486-1用センターボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43732099 品番614242
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
長さ(mm)240 質量(kg)0.32 ピッチ(mm)1.5 六角対辺(mm)17 ねじサイズM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする