※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
W1/4
注文コード
43732202
品番
1/4×20
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
長さ(mm)
20
山数
20
寸法S(mm)
10
表面処理
ドブ
種別
全ねじ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット