※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
W5/16
注文コード
43732315
品番
5/16×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
25
山数
18
寸法S(mm)
12
表面処理
ドブ
種別
全ねじ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6.5
ねじ山種類
ウィット