※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×45 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43732342 5/16×45 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43732342

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) ねじの呼びW5/16 注文コード43732342 品番5/16×45
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はねじの呼び・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW5/16 材質 長さ(mm)45 山数18 寸法S(mm)12 表面処理ドブ 種別全ねじ 頭部形状六角 寸法K(mm)6.5 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1999:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする