JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43732414 品番 A1012S1t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

フック寸法A(mm)13 リング寸法A(mm)110 リング寸法B(mm)56 フック寸法B(mm)25 フック寸法C(mm)22 フック寸法D(mm)43 リング寸法D(mm)11.5 フック寸法E(mm)110 フック寸法F(mm)33 フック寸法G(mm)28 フック寸法H(mm)27 揚程(m)2 寸法L(m)2 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時) RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O フック(t)1
注意
※1本吊りは厳禁です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする