ミラーレス一眼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43733026 品番Z6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Z 6 は、像面位相差AF画素搭載の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数2450万画素と常用感度ISO 100〜51200を両立。
画像処理エンジンには、最新のEXPEED 6を採用しています。また、273点のフォーカスポイントが、撮像範囲の水平、垂直約90%という広い範囲をカバー。
FXフォーマットセンサーに最適化したアルゴリズムで像面位相差AFとコントラストAFを自動的に切り換え、状況に適した方式でピント合わせを行います。
さらに、Z 6 は約12コマ/秒の高速連続撮影(拡張)が可能。ミラーレスカメラならではの小型・軽量ボディーは、携行性に優れ、フットワークのよい機動的な撮影が可能。
また、マグネシウム合金を使用した堅牢なボディー、シャッターの耐久性、防塵・防滴性能など、D850と同等の高い信頼性も確保しています。
自然な見えを提供する電子ビューファインダーや、フルフレーム4K UHD動画など、幅広い撮影シーンに向き合う機能も充実しています。

有効画素数2450万画素 本体質量(g)約585 付属品ボディーキャップ BF-N1・接眼目当て DK-29・EN-EL15c・バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ-直付け型-付)・HDMI/USBケーブルクリップ・ストラップ AN-DC19・USBケーブル UC-E24・アクセサリーシューカバーBS-1 電源EN-EL15c 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×67.5×100.5 ファインダー0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット 撮影枚数約310(ファインダーのみ使用時)、約380コマ(画像モニターのみ使用時) 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 画面サイズ35.9×23.9 ISO感度設定ISO 100〜51200 シャッタースピード1/8000〜30秒 記録メディアXQDカード 連続撮影速度低速連続撮影:約1〜5コマ/秒、高速連続撮影:約5.5コマ/秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43733026 Z6 58203024 Z6II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z6II Nikon(ニコン) ミラーレス一眼カメラ Z6II Nikon(ニコン) 1個 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする