ミラーレス一眼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43733053 品番Z 6 24-70+FTZマウントアダプターキット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Z 6 は、像面位相差AF画素搭載の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数2450万画素と常用感度ISO 100〜51200を両立。
画像処理エンジンには、最新のEXPEED 6を採用しています。また、273点のフォーカスポイントが、撮像範囲の水平、垂直約90%という広い範囲をカバー。
FXフォーマットセンサーに最適化したアルゴリズムで像面位相差AFとコントラストAFを自動的に切り換え、状況に適した方式でピント合わせを行います。
さらに、Z 6 は約12コマ/秒の高速連続撮影(拡張)が可能。ミラーレスカメラならではの小型・軽量ボディーは、携行性に優れ、フットワークのよい機動的な撮影が可能。
また、マグネシウム合金を使用した堅牢なボディー、シャッターの耐久性、防塵・防滴性能など、D850と同等の高い信頼性も確保しています。
自然な見えを提供する電子ビューファインダーや、フルフレーム4K UHD動画など、幅広い撮影シーンに向き合う機能も充実しています。

有効画素数2450万画素 本体質量(g)約585 付属品NIKKOR Z 24-70mm f/4 S・マウントアダプターFTZ・ボディーキャップBF-N1・接眼目当てDK-29・Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15b(端子カバー付)・バッテリーチャージャーMH-25a(電源プラグ-直付け型-付)・HDMI/USBケーブルクリップ・ストラップAN-DC19・USBケーブルUC-E24・アクセサリーシューカバーBS-1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×67.5×100.5 ファインダー0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット 撮影枚数約310(ファインダーのみ使用時)、約380コマ(画像モニターのみ使用時) 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 画面サイズ35.9×23.9 ISO感度設定ISO 100〜51200 シャッタースピード1/8000〜30秒 記録メディアXQDカード 連続撮影速度低速連続撮影:約1〜5コマ/秒、高速連続撮影:約5.5コマ/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする