曜日別特売
VQZ2421B-5L1-M5-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421B) SMC 43734233

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421B)VQZ2421B-5L1-M5-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ
A、Bポート:(M5) M5ねじ
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
Φ5/32"用ワンタッチ管継手
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量1個注文コード43734233品番VQZ2421B-5L1-M5-Q
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする