曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421B)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421B) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43734233VQZ2421B-5L1-M5-Q(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734242VQZ2421B-5L1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734258VQZ2421B-5LJ1-N3T-Q-Φ5/32"用ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタDC24
¥12,650
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする