※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421B)
VQZ2421B-5LJ1-N3T-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
DC24
(5) DC24
DC24
管接続口径
Φ5/32"用ワンタッチ管継手
Φ5/32"用ワンタッチ管継手
Φ5/32"用ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(M5) M5ねじ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
3位置エキゾーストセンタ
(4) 3位置エキゾーストセンタ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43734258
品番
VQZ2421B-5LJ1-N3T-Q
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
Φ5/32"用ワンタッチ管継手
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
使用流体
空気