TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
数字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735486
品番
328-102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
数字刻印セット。
質量(kg)
0.17
文字種別
数字
シャンク長(mm)
65
シャンク幅(mm)
6
文字サイズ(mm)
2