※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 制御機器・PLC・リレー
ワイドミュラーの リレー
ワイドミュラーの 一般リレー
安全リレー FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43737787
品番
2759080000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
※強制ガイド接点付きリレー
※リレー、ソケットセット製品
※電線接続丸端子式
用途
リレー
仕様
周囲温度(動作):最大 70 ℃、接続断面積:最小 AWG 20、接続断面:最大 AWG 16、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、締付けトルク:最大 1 Nm、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±10 %、定格電流 DC 20 mA、公称出力 480 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18.7 V / 3.1 V DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 400 V、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 30 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 20 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 20 ms、接点の種別 2つのNC接点と2つのNO接点が強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)、機械的耐用期間 10 × 10
6
開閉サイクル、最小スイッチング電源 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:濃いヨモギ色、UL 94 可燃性等級:V-2、UL94 可燃性等級コンポーネント:ソケット V-2、リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、準拠した絶縁協調:IEC 61984、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kV
eff
/ 1分、入力と出力での絶縁の種別:基本断熱材、隣接接点の耐電圧:2.5 kV
eff
/ 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kV
eff
/1分、取り付けレールの耐電圧 4 kV
効率
/ 1 min、入出力時のインパルス耐圧:2.5 kV、保護度合い:IP10、隣接接点でのインパルス耐圧:2.5 kV、証明書番号(cULus):E223474、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲、定格接続 1.5 mm
2
、最小 0.5 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、配線接続断面 最小 AWG 20、導体接続断面積 最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.5 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、導体断面積、固定式:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm
2
、最大 0.75 mm
2
幅(mm)
22.4
高さ(mm)
89.4
奥行(mm)
59.8
湿度(%RH)
相対湿度5〜85、結露なし
正味質量(g)
48
動作温度(℃)
‐40〜70
保管温度(℃)
‐40〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応