※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 制御機器・PLC・リレー
ワイドミュラーの リレー
ワイドミュラーの 一般リレー
DRMシリーズ リレーソケット SCM 2CO P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
43737900
品番
7760056362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
DRMシリーズリレー用ソケット
2c接点リレー用ソケット
用途
リレーソケット
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 12 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 2 CO接点、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:保持クリップ HB、取付け脚 HB、プッシャー HB、ハウジング V-2、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kV
eff
/ 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kV
eff
/ 1分、開接点の耐電圧 2.5 kV
eff
/ 1分、保護度合い:IP20、隣接接点でのインパルス耐圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、証明書番号(cURus):E355547、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:10 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm
2
、最小 0.14 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 16、導体断面、固定式:最小 0.14 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm
2
、最大 1 mm
2
、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、刃寸法:0.4 × 2.5 mm
幅(mm)
30.6
高さ(mm)
101.8
備考
このソケットでビルディングシールドできるのは、渡り配線 SCM/SDI P CC (第 7760056366) を有する接続 A2 に限られます。
奥行(mm)
42.7
湿度(%RH)
5〜85、結露なし
正味質量(g)
64.7
動作温度(℃)
‐40〜55
保管温度(℃)
‐40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応