※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 制御機器・PLC・リレー
ワイドミュラーの リレー
ワイドミュラーの 一般リレー
薄型リレーシリーズ TRP 24VDC 1CO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
43738180
品番
2618000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
薄型タイプ
リレー、ソケットセット製品
電線接続PUSH IN式
用途
リレー
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9、周囲温度(動作):最大 60 ℃、接続断面積:最小 AWG 26、接続断面:最大 AWG 14、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、汚染度レベル:2、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±20 %、定格電流 DC 11.5 mA、公称出力 280 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 16 V / 3 V DC、プルイン / ドロップアウト電流、タイプ 7.5 mA / 1 mA DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード, 極性違い防止、定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧 いいえ、交換用リレーのコイル電圧 24 V DC、負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 20 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 6 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 16 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgNi金メッキ)、機械的耐用期間 5 × 10
6
開閉サイクル、最小スイッチング電源 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-0、保持クリップ V-0、プッシャー V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kV
eff
/ 1分、入力と出力での絶縁の種別:断熱強化、開接点の耐電圧 1 kV
eff
/ 1 min、取り付けレールの耐電圧 4 kV
効率
/ 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cULus):E141197、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:9 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm
2
、最小 0.14 mm
2
、最大 2.5 mm
2
、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.14 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、導体断面積、固定式:最小 AWG 26、最大 AWG 16、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm
2
、最大 2.5 mm
2
、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 26、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm
2
、最大 1.5 mm
2
、ツインワイヤエンドフェルール:最小 0.5 mm
2
、最大 1 mm
2
、刃寸法 0.4 × 2.0 mm
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
89.4
奥行(mm)
87.8
湿度(%RH)
5〜95%相対湿度、T
u
= 40℃、結露なし
正味質量(g)
28.2
動作温度(℃)
‐40〜60
保管温度(℃)
‐40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※動作表示LED、フリーホイールダイオード内蔵タイプ