大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(75個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
50
16
30
35
40
50
15
18
22
45
55
70
80
90
100
60
65
20
25
75
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
43738423
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目