曜日別特売
VQZ3120KR-5LO1-02T V Series(VQZ3120KR) SMC 43739438

 

VQZ3120KR-5LO1-02T V Series(VQZ3120KR) SMC 43739438
VQZ3120KR-5LO1-02T V Series(VQZ3120KR) SMC 43739438

V Series(VQZ3120KR)VQZ3120KR-5LO1-02T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(T)NPTF
注文コード
43739438
品番
VQZ3120KR-5LO1-02T
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
ねじの種類
(T)NPTF
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする