SMC
V Series(VQZ3120KR)
VQZ3120KR-5YO1-C6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポート管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
43739465
品番
VQZ3120KR-5YO1-C6
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
CADデータダウンロード