曜日別特売
VQZ3120KR-5YO1-C6F V Series(VQZ3120KR) SMC 43739474

 

VQZ3120KR-5YO1-C6F V Series(VQZ3120KR) SMC 43739474
VQZ3120KR-5YO1-C6F V Series(VQZ3120KR) SMC 43739474

V Series(VQZ3120KR)VQZ3120KR-5YO1-C6F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
ねじの種類
(F)G
注文コード
43739474
品番
VQZ3120KR-5YO1-C6F
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
ねじの種類
(F)G
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする