SMC
V Series(VQZ3120KR)
VQZ3120KR-5YZB1-C6F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポート管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(F)G
注文コード
43739535
品番
VQZ3120KR-5YZB1-C6F
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの種類
(F)G
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
CADデータダウンロード